NTN
NTN
82576
NTN NTN
描述
NTN 82576
Bearing Cone; 82576 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 2.23" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
82576
BDI部件号
17146219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/82576/p/17146219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359457544
重量 / Kilogram
13.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
82576
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
82576
详细描述
Bearing Cone; 82576 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 2.23" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.23 英寸 | 56.642 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米