TIMKEN
TIMKEN
82680X-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 82680X-2
Bearing Cone; 82680X Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
82680X-2
BDI部件号
1351706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/82680X-2/p/1351706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893811727
重量 / Kilogram
8.616
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
82680X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 82680X Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米