TIMKEN
TIMKEN
843V-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 843V-2
Bearing Cone; 843V Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
843V-2
BDI部件号
1351806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/843V-2/p/1351806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893095257
重量 / Kilogram
4.066
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
843V
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Special Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
843V-2
详细描述
Bearing Cone; 843V Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.219 英寸 | 56.363 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米