TIMKEN
TIMKEN
850W
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 850W
Bearing Cone; 850W Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
850W
BDI部件号
19287362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/850W/p/19287362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893095608
重量 / Kilogram
3.361
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
850W
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
850W-2
详细描述
Bearing Cone; 850W Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
宽度
2.219 英寸 | 56.363 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米