854D https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM055OHhNRFF5TVRVMk1ETTBORFl3Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjU3YWMxMTE4MjJjZjQwYmFmMDJhYWUzM2Q4Yjc1MzY2NzhiMmU5Nzk5NmIzNjI5MmFlNzYxMTBlMTkxY2YyNw
17145856 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

854D

描述

NTN 854D

Bearing Double Cup; 854D Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

854D

BDI部件号
17145856

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359457803
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
854D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
29.542
详细描述
Bearing Double Cup; 854D Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新