8573 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-17201397-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd05TOHhNREEyTVRjeU1EVTROREl5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVGN5TURFek9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NzRjOTYwNzk2NzNhZDY1YzMzYWI2N2JiZjY0OWQ0Y2FjYjg1ZTkxMDYyZjhhODA1ZjhhNTRiODZmNDdmNA
21973999 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

8573

描述

TIMKEN 8573

Bearing Cone; 8573 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

8573

BDI部件号
21973999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
9.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
8573
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
8573-2
详细描述
Bearing Cone; 8573 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新