TIMKEN
TIMKEN
86100-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 86100 20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承外圈
Bearing Cup; 86100 Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
86100-2
BDI部件号
1351968
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/86100-2/p/1351968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893423234
重量 / Kilogram
2.349
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
86100
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
86100-2
详细描述
Bearing Cup; 86100 Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
外径
10 英寸 | 254 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米