NTN
NTN
93127CD
NTN NTN
描述
NTN 93127CD
Bearing Cup; Standard Precision; 93127CD Basic Number; 12-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Single Row of Rollers
制造商部件号
93127CD
BDI部件号
25267890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/93127CD/p/25267890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359820119
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
93127CD
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
5.75
详细描述
Bearing Cup; Standard Precision; 93127CD Basic Number; 12-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Single Row of Rollers
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米