TIMKEN
TIMKEN
93134-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 93134-2
Bearing Cup; 93134 Basic Number; Standard Precision; 13.41" Outside Diameter; 2.1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
93134-2
BDI部件号
1352488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/93134-2/p/1352488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893857282
重量 / Kilogram
12.22
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
93134
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 93134 Basic Number; Standard Precision; 13.41" Outside Diameter; 2.1" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.1 英寸 | 53.34 毫米
外径
13.41 英寸 | 340.614 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米