TIMKEN
TIMKEN
93708-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 93708-2
Bearing Cone; 93708 Basic Number; Standard Precision; 7.086" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
93708-2
BDI部件号
1352527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/93708-2/p/1352527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893441023
重量 / Kilogram
14.65
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
93708
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
93708-2
详细描述
Bearing Cone; 93708 Basic Number; Standard Precision; 7.086" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.086 英寸 | 179.984 毫米