TIMKEN
TIMKEN
99102CD-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 99102CD-20024
Bearing Cup; 99102CD Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row Row of Roller
制造商部件号
99102CD-20024
BDI部件号
28218310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/99102CD-20024/p/28218310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
99102CD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
21.66
详细描述
Bearing Cup; 99102CD Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row Row of Roller
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米