BR15250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1299394 圆锥滚子轴承 

SKF SKF

BR15250

描述

SKF BR15250

Bearing Cup; 15250 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

BR15250

BDI部件号
1299394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311053655
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
15250
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 15250 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新