NTN
NTN
CUV-13318
NTN NTN
描述
NTN CUV-13318
Bearing Cup; 13318 Basic Number; Standard Precision; 3-3/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
CUV-13318
BDI部件号
17146966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CUV-13318/p/17146966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314649930
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
13318
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.31
详细描述
Bearing Cup; 13318 Basic Number; Standard Precision; 3-3/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米