https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
TIMKEN
TIMKEN
EE138131D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE138131D-2
Bearing Double Cone; EE138131D Basic Number; Standard Precision; 13.004" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
EE138131D-2
BDI部件号
1354640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE138131D-2/p/1354640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893499796
重量 / Kilogram
28.218
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
EE138131D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
EE138131D-2
详细描述
Bearing Double Cone; EE138131D Basic Number; Standard Precision; 13.004" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
13.004 英寸 | 330.302 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米