EE138131D-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
1354641 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

EE138131D-3

描述

TIMKEN EE138131D-3

Bearing Double Cone; EE138131D #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13.004" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

EE138131D-3

BDI部件号
1354641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893499802
重量 / Kilogram
28.218
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cone
基本号码
EE138131D #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; EE138131D #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13.004" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
13.004 英寸 | 330.302 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新