TIMKEN
TIMKEN
EE161394-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE161394-2
Bearing Cone; EE161394 Basic Number; Standard Precision; 13-15/16" Bore; 2-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EE161394-2
BDI部件号
1354669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE161394-2/p/1354669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893504100
重量 / Kilogram
17.41
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
EE161394
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
EE161394-2
详细描述
Bearing Cone; EE161394 Basic Number; Standard Precision; 13-15/16" Bore; 2-3/16" Width; Single Row of Roller
孔径
13.938 英寸 | 354.025 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米