TIMKEN
TIMKEN
EE220975DW-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE220975DW-2
Bearing Double Cone; EE220975DW Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
EE220975DW-2
BDI部件号
1354748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE220975DW-2/p/1354748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893513652
重量 / Kilogram
36.956
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
EE220975DW
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
EE220975DW-2
详细描述
Bearing Double Cone; EE220975DW Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米