TIMKEN
TIMKEN
EE234156W-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE234156W-3
Bearing Cone; EE234156W #3 Basic Number; Class 3 Precision; 15-5/8" Bore; 2-13/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EE234156W-3
BDI部件号
1354835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE234156W-3/p/1354835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893530734
重量 / Kilogram
27.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
EE234156W #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; EE234156W #3 Basic Number; Class 3 Precision; 15-5/8" Bore; 2-13/32" Width; Single Row of Roller
宽度
2.406 英寸 | 61.112 毫米
孔径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米