EE291250-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0TVM4eE1EZ3lNVFExT1Rjd05UZzROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlEVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYWU1NzVmZTA5NjYwNDA5YzBkMWFmOWEwZjNiYWViZjI2M2Q0MTk4ZGU1MzE2YmJhYWFjMmJhM2RhZjc2MTY
1355065 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

EE291250-3

描述

TIMKEN EE291250-3

Bearing Cone; EE291250 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 12-1/2" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

EE291250-3

BDI部件号
1355065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893590202
重量 / Kilogram
16.215
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
EE291250 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; EE291250 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 12-1/2" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新