TIMKEN
TIMKEN
EE380875-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE380875-2
Bearing Cone; EE380875 Basic Number; Standard Precision; 8-3/4" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EE380875-2
BDI部件号
1355159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE380875-2/p/1355159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893607368
重量 / Kilogram
50.503
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
EE380875
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
EE380875-2
详细描述
Bearing Cone; EE380875 Basic Number; Standard Precision; 8-3/4" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
孔径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米