NTN
NTN
ETA-CR-0105-G
NTN NTN
描述
NTN ETA-CR-0105-G
Bearing Cone; ETA-CR-0105-G Basic Number; Standard Precision; 12MM Bore; 12MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
ETA-CR-0105-G
BDI部件号
1217595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ETA-CR-0105-G/p/1217595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359651157
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
ETA-CR-0105-G
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Round Bore | Window Type Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.0463
详细描述
Bearing Cone; ETA-CR-0105-G Basic Number; Standard Precision; 12MM Bore; 12MM Width; Single Row of Roller
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米