SKF
SKF
H 715343
SKF SKF
描述
SKF H 715343
Bearing Cone; H715343 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H 715343
BDI部件号
1265701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H-715343/p/1265701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.321
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H715343
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; H715343 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米