NTN
NTN
H238148
NTN NTN
描述
NTN H238148
Bearing Cone; H238148 Basic Number; Standard Precision; 6-7/8" Bore; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H238148
BDI部件号
21537850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H238148/p/21537850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359887167
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H238148
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
38.14
详细描述
Bearing Cone; H238148 Basic Number; Standard Precision; 6-7/8" Bore; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米