NTN
NTN
H715336PW3
NTN NTN
描述
NTN H715336PW3
Bearing Cone; H715336PW3 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H715336PW3
BDI部件号
17147652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H715336PW3/p/17147652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H715336PW3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; H715336PW3 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.813 英寸 | 46.038 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米