H852849 99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWlM4eE1EZ3lNVFExTkRZMU9UWXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVEU5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzViNDgwODg2NGViNGFmODI2OTdhZWVmNzQwOTJlOGMyYWQ5ZjUyOWQxY2ZkNDA4YWM2ZDU0OTljMWFiMzljNA
21558636 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

H852849 99401

描述

TIMKEN H852849 99401

Bearing Cone; H852849-99401 Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Bore; 4.62" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

H852849 99401

BDI部件号
21558636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893778983
重量 / Kilogram
72.39
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H852849-99401
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; H852849-99401 Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Bore; 4.62" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.62 英寸 | 117.348 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新