TIMKEN
TIMKEN
H859010-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H859010-2
Bearing Cup; H859010 Basic Number; Standard Precision; 19-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H859010-2
BDI部件号
1357118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H859010-2/p/1357118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893701356
重量 / Kilogram
28.456
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
H859010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
H859010-2
详细描述
Bearing Cup; H859010 Basic Number; Standard Precision; 19-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米