https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
H913843-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H913843-2
Bearing Cone; H913843 Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H913843-2
BDI部件号
1357141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H913843-2/p/1357141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893706795
重量 / Kilogram
2.083
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H913843
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
H913843-2
详细描述
Bearing Cone; H913843 Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米