TIMKEN
TIMKEN
H914811-20902
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H914811-20902
Bearing Cup; H914811-20902 Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1.382" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H914811-20902
BDI部件号
22834010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H914811-20902/p/22834010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992354853
重量 / Kilogram
1.525
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
H914811-20902
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; H914811-20902 Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1.382" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.382 英寸 | 35.103 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米