TIMKEN
TIMKEN
H961649-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H961649-2
Bearing Cone; H961649 Basic Number; Standard Precision; 12-1/2" Bore; 5-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H961649-2
BDI部件号
1357293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H961649-2/p/1357293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893718668
重量 / Kilogram
125.26
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H961649
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
H961649-2
详细描述
Bearing Cone; H961649 Basic Number; Standard Precision; 12-1/2" Bore; 5-3/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米