TIMKEN
TIMKEN
HH437549XX-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH437549XX-2
Bearing Cone; HH437549XX Basic Number; Standard Precision; 6-1/2" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HH437549XX-2
BDI部件号
1357722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HH437549XX-2/p/1357722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893618029
重量 / Kilogram
24.888
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HH437549XX
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Special Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HH437549XX-2
详细描述
Bearing Cone; HH437549XX Basic Number; Standard Precision; 6-1/2" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米