TIMKEN
TIMKEN
HH949549-40000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH949549-40000
Bearing Cone; HH949549-40000 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 4-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HH949549-40000
BDI部件号
19287670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HH949549-40000/p/19287670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HH949549-40000
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; HH949549-40000 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 4-3/8" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米