RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
HM 218210
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS HM 218210
Bearing Cup; HM218210 Basic Number; Standard Precision; 5.786" Outside Diameter; 1.28" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM 218210
BDI部件号
797863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM-218210/p/797863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400532413
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM218210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; HM218210 Basic Number; Standard Precision; 5.786" Outside Diameter; 1.28" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.28 英寸 | 32.512 毫米
外径
5.786 英寸 | 146.964 毫米