TIMKEN
TIMKEN
HM129814XD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM129814XD-2
Bearing Double Cup; HM129814XD Basic Number; Standard Precision; 8-11/16" Outside Diameter; 6.437" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM129814XD-2
BDI部件号
1358118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM129814XD-2/p/1358118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893488141
重量 / Kilogram
9.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
HM129814XD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM129814XD-2
详细描述
Bearing Double Cup; HM129814XD Basic Number; Standard Precision; 8-11/16" Outside Diameter; 6.437" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
6.437 英寸 | 163.5 毫米