NTN
NTN
HM162610
NTN NTN
描述
NTN HM162610
Bearing Cup; HM162610 Basic Number; Standard Precision; 20" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM162610
BDI部件号
1220101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM162610/p/1220101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359474732
重量 / Kilogram
19.11
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM162610
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; HM162610 Basic Number; Standard Precision; 20" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米