TIMKEN
TIMKEN
HM231115B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM231115B-2
Bearing Cup; HM231115B Basic Number; Standard Precision; 9-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM231115B-2
BDI部件号
1358516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM231115B-2/p/1358516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893523682
重量 / Kilogram
3.464
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM231115B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM231115B-2
详细描述
Bearing Cup; HM231115B Basic Number; Standard Precision; 9-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
法兰外径
9.871 英寸 | 250.723 毫米