TIMKEN
TIMKEN
HM237510CD-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM237510CD-3
Bearing Double Cup; HM237510CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 11-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM237510CD-3
BDI部件号
1358610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM237510CD-3/p/1358610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893534305
重量 / Kilogram
9.68
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cup
基本号码
HM237510CD #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; HM237510CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 11-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米