TIMKEN
TIMKEN
HM237549TD-20000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM237549TD-20000
Bearing Double Cone; HM237549TD Basic Number; Standard Precision; 7-1/8" Bore; 6-1/4" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM237549TD-20000
BDI部件号
26522438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM237549TD-20000/p/26522438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992437235
重量 / Kilogram
27.17
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
HM237549TD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
58.619
详细描述
Bearing Double Cone; HM237549TD Basic Number; Standard Precision; 7-1/8" Bore; 6-1/4" Width; Double Row of Roller
宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
7.125 英寸 | 180.975 毫米