TIMKEN
TIMKEN
HM252311D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM252311D-2
Bearing Double Cup; HM252311D Basic Number; Standard Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 5-1/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM252311D-2
BDI部件号
1358737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM252311D-2/p/1358737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893556116
重量 / Kilogram
24.326
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
HM252311D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM252311D-2
详细描述
Bearing Double Cup; HM252311D Basic Number; Standard Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 5-1/16" Width; Double Row of Roller
宽度
5.063 英寸 | 128.6 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米