NTN
NTN
HM252348X
NTN NTN
描述
NTN HM252348X
Bearing Cone; HM252348X Basic Number; Standard Precision; 10-1/4" Bore; 3-9/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM252348X
BDI部件号
1220130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM252348X/p/1220130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359075175
重量 / Kilogram
27.216
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM252348X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; HM252348X Basic Number; Standard Precision; 10-1/4" Bore; 3-9/64" Width; Single Row of Roller
宽度
3.141 英寸 | 79.781 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米