TIMKEN
TIMKEN
HM259047WS-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM259047WS-2
Bearing Cone; HM259047WS Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Bore; 3-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM259047WS-2
BDI部件号
1358854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM259047WS-2/p/1358854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893046525
重量 / Kilogram
29.23
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM259047WS
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HM259047WS-2
详细描述
Bearing Cone; HM259047WS Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Bore; 3-3/8" Width; Single Row of Roller
宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
12.375 英寸 | 314.325 毫米