TIMKEN
TIMKEN
HM261049TD-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM261049TD-3
Bearing Double Cone; HM261049TD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13-1/8" Bore; 6-9/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM261049TD-3
BDI部件号
1358938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM261049TD-3/p/1358938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893565712
重量 / Kilogram
68.92
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cone
基本号码
HM261049TD #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; HM261049TD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13-1/8" Bore; 6-9/16" Width; Double Row of Roller
孔径
13.125 英寸 | 333.375 毫米
宽度
6.563 英寸 | 166.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米