https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
HM321210-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM321210-2
Bearing Cup; HM321210 Basic Number; Standard Precision; 6-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM321210-2
BDI部件号
1359145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM321210-2/p/1359145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893594897
重量 / Kilogram
1.328
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM321210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM321210-2
详细描述
Bearing Cup; HM321210 Basic Number; Standard Precision; 6-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米