https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-17201397-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd05TOHhNREEyTVRjeU1EVTROREl5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVGN5TURFek9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NzRjOTYwNzk2NzNhZDY1YzMzYWI2N2JiZjY0OWQ0Y2FjYjg1ZTkxMDYyZjhhODA1ZjhhNTRiODZmNDdmNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-17201397-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd05TOHhNREEyTVRjeU1EVTROREl5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVGN5TURFek9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NzRjOTYwNzk2NzNhZDY1YzMzYWI2N2JiZjY0OWQ0Y2FjYjg1ZTkxMDYyZjhhODA1ZjhhNTRiODZmNDdmNA
TIMKEN
TIMKEN
HM911244-20025
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM911244-20025
Bearing Cone; HM911244 20025 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 1.218" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM911244-20025
BDI部件号
24625469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM911244-20025/p/24625469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893062525
重量 / Kilogram
1.291
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM911244 20025
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HM911244-20025
详细描述
Bearing Cone; HM911244 20025 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 1.218" Width; Single Row of Roller
孔径
2.362 英寸 | 59.995 毫米
宽度
1.218 英寸 | 30.937 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米