TIMKEN
TIMKEN
HM959348DW-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM959348DW-2
Bearing Double Cone; HM959348DW Basic Number; Standard Precision; 12.009" Bore; 7.874" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HM959348DW-2
BDI部件号
1359839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM959348DW-2/p/1359839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893064536
重量 / Kilogram
124.14
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
HM959348DW
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HM959348DW-2
详细描述
Bearing Double Cone; HM959348DW Basic Number; Standard Precision; 12.009" Bore; 7.874" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
12.009 英寸 | 305.029 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米