SKF
SKF
JH13349
SKF SKF
描述
SKF JH13349
Bearing Cone; JH13349 Basic Number; Standard Precision; 24MM Bore; 28.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JH13349
BDI部件号
1303163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JH13349/p/1303163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311172110
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JH13349
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JH13349 Basic Number; Standard Precision; 24MM Bore; 28.5MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米