BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
JH217210
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING JH217210
Bearing Cup; JH217210 Basic Number; Standard Precision; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JH217210
BDI部件号
21527971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JH217210/p/21527971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JH217210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JH217210 Basic Number; Standard Precision; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米