JH415610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobFlpOHhNREEyTnpNMk1qazNNVFkzT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MwYTlkY2M4NzNiMDg0YmMwNmE5NjU1NTYyYzVkMDBiOGVlY2RhMDA0OTNjNzk3MWVlMzFhNTIyYjRlY2E5ZQ
20865644 圆锥滚子轴承 

KOYO KOYO

JH415610

描述

KOYO JH415610

Bearing Cup; JH415610 Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 145MM Outside Diameter; 51MM Width; Single row of Roller

制造商部件号

JH415610

BDI部件号
20865644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790130427
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JH415610
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
2.594
详细描述
Bearing Cup; JH415610 Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 145MM Outside Diameter; 51MM Width; Single row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新