TIMKEN
TIMKEN
JHH221437P-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JHH221437P-2
Bearing Cone; JHH221437P Basic Number; Standard Precision; 90MM Bore; 65.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JHH221437P-2
BDI部件号
1360218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHH221437P-2/p/1360218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893803838
重量 / Kilogram
6.434
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JHH221437P
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Extended Large Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JHH221437P-2
详细描述
Bearing Cone; JHH221437P Basic Number; Standard Precision; 90MM Bore; 65.5MM Width; Single Row of Roller
宽度
2.579 英寸 | 65.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米