KOYO
KOYO
JHM516849UR2
KOYO KOYO
描述
KOYO JHM516849UR2
Bearing Cone; JHM516849UR2 Basic Number; Standard Precision; 85MM Bore; 39MM Width; Single row of Roller
制造商部件号
JHM516849UR2
BDI部件号
20865652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHM516849UR2/p/20865652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790254420
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JHM516849UR2
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JHM516849UR2 Basic Number; Standard Precision; 85MM Bore; 39MM Width; Single row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米