KOYO
KOYO
JHM522610-9UR
KOYO KOYO
描述
KOYO JHM522610-9UR
Bearing Cup; JHM522610-9UR Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 180MM Outside Diameter; 47MM Width; Single row of Roller
制造商部件号
JHM522610-9UR
BDI部件号
20865654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHM522610-9UR/p/20865654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790233647
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JHM522610-9UR
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.305
详细描述
Bearing Cup; JHM522610-9UR Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 180MM Outside Diameter; 47MM Width; Single row of Roller
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米